Urmet - Caméra cube. wifi 2.8mm. intérieur

Urmet - Caméra cube. wifi 2.8mm. intérieur

URMET FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard (fixe)

  • mode de pose - mur/plafond

  • transmission - TCP/IP

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • taille de distance focale - 3.6...3.6 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8021156067176

Réf. Sonepar

00075606717

Réf. Fournisseur

1099/209

Réf. Commerciale

Urmet

modèle

standard (fixe)

mode de pose

mur/plafond

transmission

TCP/IP

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

taille de distance focale

3.6...3.6 mm

lieu d'utilisation

intérieur

protocole d'image

PAL

propriété du système d'image

infrarouge

couleur

blanc

sans fil

Oui

type d'interface

Wi-Fi/WLAN

nombre de mégapixels

2

capacité de mémoire

0 Go

avec lentille

Oui

avec lampe IR

Oui

portée d'infrarouge max.

10 m

nombre d’entrées numériques

1

nombre de sorties numériques

0

nombre d'entrées audio

1

nombre de sorties audio

1

protection contre le vandalisme

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

sans

avec détecteur de mouvement vidéo

Oui

indice de protection (IP)

IP20

puissance absorbée

3 W

tension d’alimentation

12...12 V

type de tension

DC

hauteur

120 mm

largeur

78 mm

profondeur

90 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible IFTTT

Non

Caméra cube. wifi 2.8mm. intérieur