Urmet - Kit portier audio 2 fils, platine Mikra Alu saillie et poste Utopia
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes intérieurs - 1
nombre de platines de rue - 1
technique d'installation - 2-fils intégral
couleur du poste intérieur - blanc
couleur de la platine de rue - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8021156043569
Réf. Sonepar
00075018802
Réf. Fournisseur
1122/31
Réf. Commerciale
Urmet
nombre de postes intérieurs
1
nombre de platines de rue
1
technique d'installation
2-fils intégral
couleur du poste intérieur
blanc
couleur de la platine de rue
blanc
avec vidéo
Non
nombre de boutons d'appel
1
mode de pose du poste intérieur
saillie
mode de pose de la platine de rue
saillie
matériau de la platine de rue
aluminium
nombre max. de postes intérieurs
2
nombre max. de platines de rue
1
avec secret de conversation
Non
peut être connecté à un smartphone
Non
communication interne
Non
mains libres
Non
avec fonction jour/nuit
Non
fonction zoom, inclinaison/bascule
Non
avec fonction mémoire
Non
caméra ajustable manuellement
Non
porte-étiquette
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive
Non
convient pour personnes en situation de handicap
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Kit interphone audio Utopia/Mikra pour répondre aux appels des visiteurs et commander l'ouverture d'une gâche et d'un portail. Pose en saillie, cablage 2 fils. Platine façade Aluminim IP44 et combiné intérieur en ABS blanc satiné.