Urmet - Poste audio 2VOICE Miro mains-libres ultra compact

Urmet - Poste audio 2VOICE Miro mains-libres ultra compact

URMET FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Non

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8021156057399

Réf. Sonepar

00075605739

Réf. Fournisseur

1183/7

Réf. Commerciale

Urmet

avec vidéo

Non

technique d'installation

2-fils intégral

mode de pose

saillie

couleur

blanc

matériau

plastique

avec fonction mémoire

Non

avec secret de conversation

Oui

bouton de lumière/d'ouverture de porte

Oui

autre(s) commande(s) possible(s)

Non

mains libres

Oui

voyant de fonctionnement

Non

peut être connecté à un smartphone

Oui

fonction zoom, inclinaison/bascule

Non

compatible avec les appareils de correction auditive

Non

ouvre-porte automatique

Oui

type d'interface

LAN

arrêt automatique d'appel

Oui

communication interne

Oui

réglage de la tonalité d'appel

Oui

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible

Oui

réglage du volume

Oui

avec écran tactile

Non

largeur

160 mm

hauteur

129 mm

profondeur

23 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Poste Audio Miro mains libres pour installation 2VOICE - 3 niveaux de sonnerie - Touche d'ouverture de porte et touches programmables en ABS Blanc

Les Atouts de l'article:

2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...

Les Atouts de la gamme:

2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...