Urmet - Alim open 26vcc-12vcc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. 1 - 1.2 A
valeur nominale de la tension de sortie 1 - 26 V
valeur nominale de la tension de sortie 2 - 12 V
valeur nominale du courant de sortie 2 - 3 A
stabilisé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3608500191593
Réf. Sonepar
00075019159
Réf. Fournisseur
12012400
Réf. Commerciale
Urmet
courant de sortie max. 1
1.2 A
valeur nominale de la tension de sortie 1
26 V
valeur nominale de la tension de sortie 2
12 V
valeur nominale du courant de sortie 2
3 A
stabilisé
Oui
adapté à un montage sur rail
Oui
Alim open 26vcc-12vcc