• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Urmet - 141202 - Clavier Code Plastique 2 Relai

  • Clavier Code Plastique 2 Relais
    • Fabricant : Urmet
    • Réf. fabricant : 141202
    • Référence Sonepar : 00075018587
    • EAN : 3608500185875
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Clavier codé ABS 2 RELAIS série 1412 compact saillie IP65.Clavier à codes 12 touches.Façade plastique.Nombre de codes : 100 de 3 à 8 (inclus * et #). 2 Relais contact NO/NF et 1 entrée BP. Relais mono ou bistables suivant le code d’accès. 1 contact anti-arrachement. Bouton de sortie et entrée horloge pour le relais 2. Rétro-éclairage des touches par leds bleues. Buzzer et Led de programmation / confirmation d’ouverture.Touche 5 avec repère pour non-voyant. Leds verte et rouge : activées par entrée tension de 12 Volt.Indice de protection : certifié IP65.Fixation par Vis antivandale non apparente (outil fourni).Alimentation 12-24Vca ou Vcc. Consommation 250mA sous 12 V et 125mA sous 24 V.Alimentation conseillée : Réf : 9000/230 - 12Vca / 20 Va. Température de fonctionnement : -20°C à + 60°C. Notice de montage détaillée incluse. Dimensions Façade (H x L x P) : 120 x 83 x 36mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier