Urmet - Transfo 8v 1 a
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 8 V
intensité de courant secondaire 1 - 1 A
courant de sortie max. - 1 A
type de transfo - transformateur de sonnerie standard
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011459142018
Réf. Sonepar
00075012991
Réf. Fournisseur
14201
Réf. Commerciale
Urmet
tension primaire
230 V
tension secondaire 1
8 V
intensité de courant secondaire 1
1 A
courant de sortie max.
1 A
type de transfo
transformateur de sonnerie standard
tension secondaire 2
8 V
tension secondaire 3
0 V
intensité de courant secondaire 2
0 A
intensité de courant secondaire 3
0 A
puissance de sortie max.
8 W
puissance dissipée max.
7.1 W
apparent
Oui
montage encastré
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
longueur
90 mm
largeur
36 mm
hauteur
55 mm
largeur en nombre de modules
2
protégé contre les courts-circuits
Oui
protection contre les températures
Non
Avec dispositif on/off
Non
Transfo 8v 1 a