Urmet - Alimentation supplémentaire note2

Urmet - Alimentation supplémentaire note2

URMET FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - vidéo

  • tension de sortie - 24 V

  • courant de sortie max. - 420 mA

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • mode de pose - rail DIN

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8021156065066

Réf. Sonepar

00075606506

Réf. Fournisseur

1723/22

Réf. Commerciale

Urmet

application

vidéo

tension de sortie

24 V

courant de sortie max.

420 mA

technique d'installation

2-fils intégral

mode de pose

rail DIN

tension d'entrée

230 V

fréquence

50...60 Hz

protégé contre les courts-circuits

Oui

indice de protection (IP)

IP20

largeur en nombre de modules

2

hauteur

90 mm

largeur

36 mm

profondeur

60 mm

circuit intégré d'ouverture de porte

Non

fonction de commande

Non

fonction d'évaluation

Non

nombre d'abonnés connectables

1

affichages de service

Non

blocage de la programmation

Non

avec contact

Non

Alimentation supplémentaire note2

Les Atouts de l'article:

Pour votre maison individuelle, les petites copropriétés de 2 familles ou des petits commerces, bureaux, professions libérales, les solutions d’interphones vidéo ou audio de la gamme Note sont robustes, simples et évolutifs. Avec le module CallMe ils permettent de répondre aux appels de vos visiteurs et d’ouvrir avec le smartphone.Pour les installateurs électriciens ils sont rapides et faciles à installer.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...

Les Atouts de la gamme:

Pour votre maison individuelle, les petites copropriétés de 2 familles ou des petits commerces, bureaux, professions libérales, les solutions d’interphones vidéo ou audio de la gamme Note sont robustes, simples et évolutifs. Avec le module CallMe ils permettent de répondre aux appels de vos visiteurs et d’ouvrir avec le smartphone.Pour les installateurs électriciens ils sont rapides et faciles à installer.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...