Urmet - Kit portier video Note 2 ERP, platine 1BP et moniteur 7" + boucle magnétique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes intérieurs - 1
technique d'installation - système bus
couleur du poste intérieur - blanc
couleur de la platine de rue - gris
avec vidéo - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3608500211352
Réf. Sonepar
00075021135
Réf. Fournisseur
1723/71ERP
Réf. Commerciale
Urmet
nombre de postes intérieurs
1
technique d'installation
système bus
couleur du poste intérieur
blanc
couleur de la platine de rue
gris
avec vidéo
Oui
mode de pose du poste intérieur
saillie
mode de pose de la platine de rue
saillie
matériau de la platine de rue
plastique
nombre max. de postes intérieurs
4
nombre max. de platines de rue
2
peut être connecté à un smartphone
Non
communication interne
Oui
mains libres
Oui
avec fonction jour/nuit
Oui
avec fonction mémoire
Oui
porte-étiquette
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive
Oui
Kit interphone video Note 2 avec platine de rue 1 bouton, moniteur 7", alim, coupleur de bus, boucle magnétique pour malentendant. Contrôle d'accès (badges inclus), domotique et transfert d'appels (en option). Pose saillie, cablage 2 fils.
Les Atouts de l'article:
Pour votre maison individuelle, les petites copropriétés de 2 familles ou des petits commerces, bureaux, professions libérales, les solutions d’interphones vidéo ou audio de la gamme Note sont robustes, simples et évolutifs. Avec le module CallMe ils permettent de répondre aux appels de vos visiteurs et d’ouvrir avec le smartphone.Pour les installateurs électriciens ils sont rapides et faciles à installer.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...
Les Atouts de la gamme:
Pour votre maison individuelle, les petites copropriétés de 2 familles ou des petits commerces, bureaux, professions libérales, les solutions d’interphones vidéo ou audio de la gamme Note sont robustes, simples et évolutifs. Avec le module CallMe ils permettent de répondre aux appels de vos visiteurs et d’ouvrir avec le smartphone.Pour les installateurs électriciens ils sont rapides et faciles à installer.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...