Urmet - Kit video note 2 callme
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes intérieurs - 1
nombre de platines de rue - 1
technique d'installation - système bus
couleur du poste intérieur - blanc
couleur de la platine de rue - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3608500213264
Réf. Sonepar
00075021326
Réf. Fournisseur
1723/71W
Réf. Commerciale
Urmet
nombre de postes intérieurs
1
nombre de platines de rue
1
technique d'installation
système bus
couleur du poste intérieur
blanc
couleur de la platine de rue
gris
avec vidéo
Oui
mode de pose du poste intérieur
saillie
mode de pose de la platine de rue
saillie
matériau de la platine de rue
plastique
nombre max. de postes intérieurs
4
nombre max. de platines de rue
2
peut être connecté à un smartphone
Oui
communication interne
Oui
mains libres
Oui
avec fonction jour/nuit
Oui
angle d'ouverture de la camera
113 °
avec fonction mémoire
Oui
taille de l'écran
18 mm
taille de l'écran (pouces)
7
porte-étiquette
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive
Non
Kit video note 2 callme
Les Atouts de l'article:
Pour votre maison individuelle, les petites copropriétés de 2 familles ou des petits commerces, bureaux, professions libérales, les solutions d’interphones vidéo ou audio de la gamme Note sont robustes, simples et évolutifs. Avec le module CallMe ils permettent de répondre aux appels de vos visiteurs et d’ouvrir avec le smartphone.Pour les installateurs électriciens ils sont rapides et faciles à installer.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...
Les Atouts de la gamme:
Pour votre maison individuelle, les petites copropriétés de 2 familles ou des petits commerces, bureaux, professions libérales, les solutions d’interphones vidéo ou audio de la gamme Note sont robustes, simples et évolutifs. Avec le module CallMe ils permettent de répondre aux appels de vos visiteurs et d’ouvrir avec le smartphone.Pour les installateurs électriciens ils sont rapides et faciles à installer.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...