Urmet - Kit carillon radio rondo 200 m

Urmet - Kit carillon radio rondo 200 m

URMET FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • volume - 80 dB

  • type de courant - AC/DC

  • mode de pose - saillie

  • sans fil - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3608500202848

Réf. Sonepar

00075020284

Réf. Fournisseur

42300

Réf. Commerciale

Urmet

couleur du boîtier/corps

blanc

volume

80 dB

type de courant

AC/DC

mode de pose

saillie

sans fil

Oui

matériau du boîtier/corps

plastique

indice de protection (IP)

IP54

batterie incorporée

Oui

portée de transmission max.

200 m

Kit carillon radio rondo 200 m