Urmet - Emetteur pour carillon radio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
avec badge - Oui
mode de pose - saillie
sans fil - Oui
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3608500129886
Réf. Sonepar
00075012988
Réf. Fournisseur
43320
Réf. Commerciale
Urmet
forme
rectangulaire
avec badge
Oui
mode de pose
saillie
sans fil
Oui
matériau
plastique
couleur
blanc
longueur
35 mm
largeur
96 mm
hauteur
16 mm
Emetteur pour carillon radio