Urmet - Carillon fil transf integre 230v

Urmet - Carillon fil transf integre 230v

URMET FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • volume - 80 dB

  • type de courant - AC

  • mode de pose - saillie

  • sans fil - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760074140107

Réf. Sonepar

00075013411

Réf. Fournisseur

44172

Réf. Commerciale

Urmet

couleur du boîtier/corps

blanc

volume

80 dB

type de courant

AC

mode de pose

saillie

sans fil

Oui

matériau du boîtier/corps

plastique

batterie incorporée

Non

Carillon fil transf integre 230v