Urmet - Carillon filaire direct230v
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
volume - 80 dB
type de courant - AC
mode de pose - saillie
sans fil - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760074140114
Réf. Sonepar
00075013749
Réf. Fournisseur
44179
Réf. Commerciale
Urmet
couleur du boîtier/corps
blanc
volume
80 dB
type de courant
AC
mode de pose
saillie
sans fil
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
batterie incorporée
Non
Carillon filaire direct230v
NoticePDF