Urmet - Gache 2 temps tet spl. empenag
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvre-porte standard
tension - 12...12 V
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
mode de pose - encastré
mode de travail - courant de travail
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8429898012032
Réf. Sonepar
00075000252
Réf. Fournisseur
6200A
Réf. Commerciale
Urmet
modèle
ouvre-porte standard
tension
12...12 V
sens d'ouverture selon DIN
gauche/droite
mode de pose
encastré
mode de travail
courant de travail
type de courant
AC/DC
forme d'entrée de serrure
angle
Gache 2 temps tet spl. empenag