Urmet - Gache simple temps tet dble em

Urmet - Gache simple temps tet dble em

URMET FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ouvre-porte standard

  • tension - 12...12 V

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • mode de pose - encastré

  • mode de travail - courant de travail

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8429898012063

Réf. Sonepar

00075000257

Réf. Fournisseur

6200NE

Réf. Commerciale

Urmet

modèle

ouvre-porte standard

tension

12...12 V

sens d'ouverture selon DIN

gauche/droite

mode de pose

encastré

mode de travail

courant de travail

type de courant

AC

forme d'entrée de serrure

plat

Gache simple temps tet dble em