Urmet - Bouton blanc golf
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
avec badge - Non
mode de pose - saillie
sans fil - Non
avec éclairage - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011459640903
Réf. Sonepar
00075012975
Réf. Fournisseur
64090
Réf. Commerciale
Urmet
forme
rectangulaire
avec badge
Non
mode de pose
saillie
sans fil
Non
avec éclairage
Non
matériau
plastique
couleur
autre
profondeur d'encastrement
20 mm
longueur
65 mm
largeur
25 mm
hauteur
20 mm
Bouton blanc golf