Urmet - Alimentation à découpage 12Vcc 1A (1M)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. 1 - 1 A
valeur nominale de la tension de sortie 1 - 12 V
stabilisé - Oui
adapté à un montage sur rail - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3608500128445
Réf. Sonepar
00075012844
Réf. Fournisseur
8500/2
Réf. Commerciale
Urmet
courant de sortie max. 1
1 A
valeur nominale de la tension de sortie 1
12 V
stabilisé
Oui
adapté à un montage sur rail
Oui
Alimentation 12Vcc 1 ampère à découpage - 1 module - alimentation compatible avec les centrales de type CVxx83 et IPCVxx83