• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Urmet - BA/OF/90LH - Bp No-Nf 90X90 Lum Handi

  • bouton de sortie- H. 90mm
    • Fabricant : Urmet
    • Réf. fabricant : BA/OF/90LH
    • Référence Sonepar : 00075018573
    • EAN : 3608500185738
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

ACCESSOIRES, bouton de sortie, conforme à la loi accessibilité. Informations sonores par buzzer et lumineuses par voyant d’ouverture de porte. Marquage en braille et gravure du mot “porte”.Bouton lumineux rétroéclairé par led bleue. 1 contact NO et 1 contact NF indépendants. I max. : 3A. Raccordement sur bornier. Livré avec 2 vis spéciales pour pot de Ø 60 mm. Câblage : prévoir un câble de 3 paires. Dimensions (H x L x E ) : façade 90 x 90 x 1,5 mm. Encastrement dans un boîtier Ø 60 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation