Urmet - Micro centrale 1p vigik l/e BIBUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
type d'interface - autre
nombre max. de personnes - 5000
procédé de lecture - support de données et code
mode de pose - saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3608500197236
Réf. Sonepar
00075019723
Réf. Fournisseur
CV1S2
Réf. Commerciale
Urmet
nombre max. de portes
1
type d'interface
autre
nombre max. de personnes
5000
procédé de lecture
support de données et code
mode de pose
saillie
autonome
Oui
interconnectable
Oui
connexion PC
Oui
sortie de signaux
signal lumineux
tension de fonctionnement CA 50 Hz
12...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
12...24 V
tension de fonctionnement CC
12...30 V
température d'utilisation
-20...60 °C
modèle
unité de contrôle
matériau
plastique
largeur
70 mm
hauteur
70 mm
profondeur
20 mm
Mise en service rapide : transfert des noms sur platine via badge(s) porteur(s)
Les Atouts de l'article:
La gamme CV est un système de contrôle d'accès géré à distance par VISIOSOFTWEB. La programmation de type Lecture/Ecriture permet d'écrire dans le badge du résident à l'aide de l'encodeur à distance sans déplacement sur le site.Le badge remis au résident mettra à jour les information d'accès et de noms lorsque celui-ci accèdera à l'immeuble.La centrale est compatible VIGIK permettant l'accès aux facteurs et aux personnes équipées d'un passe service VIGIK.Une solution simple simple pour :- programmer les badges et télécommande- modifier les noms des plaques à défilementCe mode de gestion ne nécessite pas de modem ni de câblage intercentrales.
Les Atouts de la gamme:
La gamme CV est un système de contrôle d'accès géré à distance par VISIOSOFTWEB. La programmation de type Lecture/Ecriture permet d'écrire dans le badge du résident à l'aide de l'encodeur à distance sans déplacement sur le site.Le badge remis au résident mettra à jour les information d'accès et de noms lorsque celui-ci accèdera à l'immeuble.La centrale est compatible VIGIK permettant l'accès aux facteurs et aux personnes équipées d'un passe service VIGIK.Une solution simple simple pour :- programmer les badges et télécommande- modifier les noms des plaques à défilementCe mode de gestion ne nécessite pas de modem ni de câblage intercentrales.