Urmet - Centrale l/e vigik 4 portes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 4
type d'interface - autre
procédé de lecture - support de données et code
mode de pose - rail DIN
autonome - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3608500140379
Réf. Sonepar
00075014037
Réf. Fournisseur
CV4
Réf. Commerciale
Urmet
nombre max. de portes
4
type d'interface
autre
procédé de lecture
support de données et code
mode de pose
rail DIN
autonome
Oui
modèle
unité de contrôle
Centrale l/e vigik 4 portes Mode Lecture/Ecriture - Gestion sous VISIOSOFTWEBWeb
Les Atouts de l'article:
La gamme CV est un système de contrôle d'accès géré à distance par VISIOSOFTWEB. La programmation de type Lecture/Ecriture permet d'écrire dans le badge du résident à l'aide de l'encodeur à distance sans déplacement sur le site.Le badge remis au résident mettra à jour les information d'accès et de noms lorsque celui-ci accèdera à l'immeuble.La centrale est compatible VIGIK permettant l'accès aux facteurs et aux personnes équipées d'un passe service VIGIK.Une solution simple simple pour :- programmer les badges et télécommande- modifier les noms des plaques à défilementCe mode de gestion ne nécessite pas de modem ni de câblage intercentrales.
Les Atouts de la gamme:
La gamme CV est un système de contrôle d'accès géré à distance par VISIOSOFTWEB. La programmation de type Lecture/Ecriture permet d'écrire dans le badge du résident à l'aide de l'encodeur à distance sans déplacement sur le site.Le badge remis au résident mettra à jour les information d'accès et de noms lorsque celui-ci accèdera à l'immeuble.La centrale est compatible VIGIK permettant l'accès aux facteurs et aux personnes équipées d'un passe service VIGIK.Une solution simple simple pour :- programmer les badges et télécommande- modifier les noms des plaques à défilementCe mode de gestion ne nécessite pas de modem ni de câblage intercentrales.