Urmet - Centrale HF 868 MHz Lecture/Ecriture - 2 portes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 2
type d'interface - autre
nombre max. de personnes - 500
procédé de lecture - support de données et code
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3608500197298
Réf. Sonepar
00075019729
Réf. Fournisseur
CVHFLE
Réf. Commerciale
Urmet
nombre max. de portes
2
type d'interface
autre
nombre max. de personnes
500
procédé de lecture
support de données et code
mode de pose
rail DIN
autonome
Oui
interconnectable
Oui
connexion PC
Oui
sortie de signaux
signal lumineux
tension de fonctionnement CC
12...24 V
indice de protection (IP)
IP20
modèle
unité de contrôle
largeur
120 mm
hauteur
100 mm
profondeur
45 mm
Centrale contrôle d'accès Lecture/Ecriture résident HF 868 Mhz 2 portes pour installation sur système 2VOICE - gestion VISIOSOFTWEBweb