Urmet - Micro centrale hf 2p temps reel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 2
type d'interface - Ethernet
procédé de lecture - support de données et code
mode de pose - rail DIN
autonome - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3608500197304
Réf. Sonepar
00075019730
Réf. Fournisseur
IPCVHF
Réf. Commerciale
Urmet
nombre max. de portes
2
type d'interface
Ethernet
procédé de lecture
support de données et code
mode de pose
rail DIN
autonome
Oui
modèle
unité de contrôle
Connectée (Ipour GPRS/3G) - Gestion en temps réel sous VISIOSOFTWEBWeb
Les Atouts de l'article:
La gamme IPCV est composée de centrale de contrôle d’accès VIGIK/Résidents pour installation de système IP/ADSL, GPRS, 3G. Les immeubles ainsi connectés peuvent être mis à jour à distance et gérer :- Porte d'accès piétons- Porte d'accès parking avec télécommandes- Affichage des noms sur une platine à défilement des noms
Les Atouts de la gamme:
La gamme IPCV est composée de centrale de contrôle d’accès VIGIK/Résidents pour installation de système IP/ADSL, GPRS, 3G. Les immeubles ainsi connectés peuvent être mis à jour à distance et gérer :- Porte d'accès piétons- Porte d'accès parking avec télécommandes- Affichage des noms sur une platine à défilement des noms