Urmet - Kit audio préprogrammé, 2VOICE, platine et postes, 1 rangée, 3 boutons
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes intérieurs - 3
technique d'installation - système bus
avec vidéo - Non
mode de pose du poste intérieur - saillie
mode de pose de la platine de rue - encastré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3608500202688
Réf. Sonepar
00075020268
Réf. Fournisseur
KA83/103
Réf. Commerciale
Urmet
nombre de postes intérieurs
3
technique d'installation
système bus
avec vidéo
Non
mode de pose du poste intérieur
saillie
mode de pose de la platine de rue
encastré
matériau de la platine de rue
aluminium
Kit audio préprogrammé, système 2VOICE, composé d'une platine A83, 1 rangée 3 boutons d'appel et de 3 postes audio 1183/4 - pose à encastrer, finition inox
Les Atouts de l'article:
2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...
Les Atouts de la gamme:
2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...