Varta - LED PEN LIGHT 1 LED - 1 AAA incluse
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lampe de poche
format de pile - micro
rechargeable - Non
poids total - 27 g
flux lumineux de la source - 3 lm
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
4008496678044
Réf. Sonepar
00091667804
Réf. Fournisseur
16611101421
Réf. Commerciale
Varta
modèle
lampe de poche
format de pile
micro
rechargeable
Non
poids total
27 g
flux lumineux de la source
3 lm
ANSI
AAA
nombre de batteries
1
batteries fournies
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
couleur du boîtier/corps
argent
matériau
acier
longueur
117 mm
LED PEN LIGHT + 1 AAA - torche extrêmement fine et légère - revêtement aluminium - LED blanche 5mm pour un éclairage longue durée - clip pratique pour une fixation facile