Varta - Pile montre SR44/V357
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - pile-bouton
tension nominale - 1.55 V
capacité - 145 mAh
désignation IEC - SR 44
autre désignation - RW 42/SR 44 SW
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008496245710
Réf. Sonepar
00091624571
Réf. Fournisseur
357101111
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
pile-bouton
tension nominale
1.55 V
capacité
145 mAh
désignation IEC
SR 44
autre désignation
RW 42/SR 44 SW
nombre de cellules
1
modèle
oxyde d'argent
hauteur, borne comprise
5.4 mm
diamètre
11.6 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
1
Pile montre SR44/V357