Varta - Pile Alcaline Industrial Pro LR03/AAA BTE X10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - micro
tension nominale - 1.5 V
capacité - 1200 mAh
désignation IEC - LR 03
autre désignation - AAA/AM 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4008496356652
Réf. Sonepar
00091635665
Réf. Fournisseur
4003211111
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
micro
tension nominale
1.5 V
capacité
1200 mAh
désignation IEC
LR 03
autre désignation
AAA/AM 4
nombre de cellules
1
modèle
alcaline au manganèse
longueur
44.5 mm
hauteur, borne comprise
44.5 mm
diamètre
10.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
11 g
VARTA INDUSTRIAL - Alcaline AAA/LR03 - Pour torches LED, jouets, souris sans fil