Varta - Pile Alcaline Industrial Pro LR6/AA Film x 4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - Mignon
tension nominale - 1.5 V
capacité - 2960 mAh
désignation IEC - LR 6
autre désignation - AA/AM 3
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008496356553
Réf. Sonepar
00091635655
Réf. Fournisseur
4006211354
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
Mignon
tension nominale
1.5 V
capacité
2960 mAh
désignation IEC
LR 6
autre désignation
AA/AM 3
nombre de cellules
4
modèle
alcaline au manganèse
longueur
50.5 mm
hauteur, borne comprise
50.5 mm
diamètre
14.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
23.8 g
VARTA INDUSTRIAL - Alcaline AA/LR6 pour entreprises industrielles, en plateau de 40