Varta - Pile Alcaline Industrial Pro LR14/C BTE X20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - Baby
tension nominale - 1.5 V
capacité - 7800 mAh
désignation IEC - LR 14
autre désignation - C/AM 2
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4008496356515
Réf. Sonepar
00091635651
Réf. Fournisseur
4014211111
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
Baby
tension nominale
1.5 V
capacité
7800 mAh
désignation IEC
LR 14
autre désignation
C/AM 2
nombre de cellules
1
modèle
alcaline au manganèse
longueur
50 mm
hauteur, borne comprise
50 mm
diamètre
26.2 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
66.5 g
VARTA INDUSTRIAL - Alcaline LR14/C pour entreprises industrielles, pour torches Led et jouets. Plateau x 20