Varta - Pile Alcaline Industrial Pro LR20/D BTE X20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - mono
tension nominale - 1.5 V
capacité - 17000 mAh
désignation IEC - LR 20
autre désignation - D/AM 1
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4008496356447
Réf. Sonepar
00091635644
Réf. Fournisseur
4020211111
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
mono
tension nominale
1.5 V
capacité
17000 mAh
désignation IEC
LR 20
autre désignation
D/AM 1
nombre de cellules
1
modèle
alcaline au manganèse
longueur
61.5 mm
hauteur, borne comprise
61.5 mm
diamètre
34.2 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
136.9 g
VARTA INDUSTRIAL - Alcaline LR20/D pour entreprises industrielles, pour torches Led et jouets. Plateau x 20