Varta - Pile Electronique V23GA - 12 V. Blister x2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 12 V
capacité - 52 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008496747313
Réf. Sonepar
00091674731
Réf. Fournisseur
4223101402
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
autre
tension nominale
12 V
capacité
52 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
sans
nombre de cellules
8
modèle
alcaline au manganèse
hauteur, borne comprise
28.5 mm
diamètre
10.3 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
7.7 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
2
Pile Electronique V23GA - 12 V. Blister x2