Varta - Pile Electronique V13GA/LR 44. Blister x1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - pile-bouton
tension nominale - 1.5 V
capacité - 125 mAh
désignation IEC - LR 44
autre désignation - G13
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008496297641
Réf. Sonepar
00091629764
Réf. Fournisseur
4276101401
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
pile-bouton
tension nominale
1.5 V
capacité
125 mAh
désignation IEC
LR 44
autre désignation
G13
nombre de cellules
1
modèle
alcaline au manganèse
hauteur, borne comprise
5.4 mm
diamètre
11.6 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
1.8 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
1
Pile Electronique V13GA/LR 44. Blister x1