Varta - Pile Alcaline LONGLIFE MAX POWER 6LR61/9V. Blister x1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - bloc
tension nominale - 9 V
capacité - 580 mAh
désignation IEC - 6 LR 61
autre désignation - 6 AM 6
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008496545612
Réf. Sonepar
00091654561
Réf. Fournisseur
4722101401
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
bloc
tension nominale
9 V
capacité
580 mAh
désignation IEC
6 LR 61
autre désignation
6 AM 6
nombre de cellules
6
modèle
alcaline au manganèse
longueur
17.5 mm
hauteur, borne comprise
48.5 mm
largeur
26.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
46 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
1
Pile Alcaline LONGLIFE MAX POWER 6LR61/9V pour les appareils qui nécessitent une énergie précise à des moments donnés