Varta - Pile Alcaline LONGLIFE POWER LR3-AAA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - Lady
tension nominale - 1.5 V
capacité - 1220 mAh
désignation IEC - LR 03
autre désignation - AAA/AM 4
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4008496568857
Réf. Sonepar
00091656885
Réf. Fournisseur
4903121428
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
Lady
tension nominale
1.5 V
capacité
1220 mAh
désignation IEC
LR 03
autre désignation
AAA/AM 4
modèle
lithium
longueur
44.5 mm
hauteur, borne comprise
44.5 mm
diamètre
10.5 mm
Pile Alcaline LONGLIFE POWER LR3-AAA - énergie puissante pour les appareils gros consommateurs d'énergie