Varta - Piles Alcalines LONGLIFE POWER LR6/AA. Blister x4

Varta - Piles Alcalines LONGLIFE POWER LR6/AA. Blister x4

VARTA CONSUMER FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - Mignon

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 2930 mAh

  • désignation IEC - LR 6

  • autre désignation - AA/AM 3

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

4008496559435

Réf. Sonepar

00091655943

Réf. Fournisseur

4906121414

Réf. Commerciale

Varta

désignation des dimensions

Mignon

tension nominale

1.5 V

capacité

2930 mAh

désignation IEC

LR 6

autre désignation

AA/AM 3

nombre de cellules

1

modèle

alcaline au manganèse

longueur

50.5 mm

hauteur, borne comprise

50.5 mm

diamètre

14.5 mm

utilisation dans la zone Ex

Non

poids

23.8 g

emballage

emballage blister

Pièces par paquet

4

ALCALINE LONGLIFE POWER LR6/AA. Nouveau design. Packaging carton et FSC. Système d'ouverture et fermeture innovant. Energie puissante pour appareils gros consommateurs d'énergie: jouets, torches, souris sans fil. Stockage garanti 10ans. Bli