Varta - Pile Alcaline LONGLIFE POWER LR6/AA. Blister x8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - Mignon
tension nominale - 1.5 V
capacité - 2960 mAh
désignation IEC - LR 6
autre désignation - AA/AM 3
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4008496559510
Réf. Sonepar
00091655951
Réf. Fournisseur
4906121418
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
Mignon
tension nominale
1.5 V
capacité
2960 mAh
désignation IEC
LR 6
autre désignation
AA/AM 3
nombre de cellules
1
modèle
alcaline au manganèse
hauteur, borne comprise
50.5 mm
diamètre
14.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
23.8 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
8
ALCALINE LONGLIFE POWER LR6/AA. Nouveau design. Packaging carton et FSC. Système d'ouverture et fermeture innovant. Energie puissante pour appareils gros consommateurs d'énergie: jouets, torches, souris sans fil. Stockage garanti 10ans. Bli