Varta - Pile spécifique 4R25/2 à vis -6V - plastique -zinc chloride  x1

Varta - Pile spécifique 4R25/2 à vis -6V - plastique -zinc chloride x1

VARTA CONSUMER FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - autre

  • tension nominale - 6 V

  • désignation IEC - 4 R 25

  • autre désignation - sans

  • nombre de cellules - 4

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

4008496165629

Réf. Sonepar

00091616562

Réf. Fournisseur

540101111

Réf. Commerciale

Varta

désignation des dimensions

autre

tension nominale

6 V

désignation IEC

4 R 25

autre désignation

sans

nombre de cellules

4

modèle

zinc/charbon

longueur

120 mm

hauteur, borne comprise

120 mm

largeur

130 mm

utilisation dans la zone Ex

Non

poids

1146.5 g

Pile 4R25/2 -6V -saline plastique -à vis - pour usages professionnels et applications sécurisées : systèmes d'alarme, lampes de chantier, triangles lumineux, TORCHES projecteurs