Varta - Accu Power AAA/HR03 800 mAh. Blister x4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - micro
tension nominale - 1.2 V
capacité - 800 mAh
désignation IEC - HR03
autre désignation - AAA
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008496550616
Réf. Sonepar
00091655061
Réf. Fournisseur
56703101404
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
micro
tension nominale
1.2 V
capacité
800 mAh
désignation IEC
HR03
autre désignation
AAA
nombre de cellules
1
modèle
Nickel-métal-hydride
longueur
44.5 mm
hauteur, borne comprise
44.5 mm
diamètre
10.5 mm
bloc d'accus
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
boîtier en plastique
Non
température ambiante
-20...50 °C
adapté à une charge rapide
Oui
poids
52 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
4
ACCU POWER, la gamme la plus puissante offrant la meilleure performance.HR03 capacité 800 mAh.Pré-chargée pour une utilisation immédiate.Sans effet mémoire. Pour souris sans fil, torches, horloges, appareils photos numériques.Blis.x4