Varta - Pile lithium CR2016 - 3V. Blister x1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - pile-bouton
tension nominale - 3 V
capacité - 90 mAh
désignation IEC - CR 2016
autre désignation - sans
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008496276639
Réf. Sonepar
00091627663
Réf. Fournisseur
6016101401
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
pile-bouton
tension nominale
3 V
capacité
90 mAh
désignation IEC
CR 2016
autre désignation
sans
nombre de cellules
1
modèle
lithium
hauteur, borne comprise
1.6 mm
diamètre
20 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
1.8 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
1
Pile lithium bouton CR2016 - 3V. Blister x1