Varta - Pile lithium CR2016 - 3V. Blister x2

Varta - Pile lithium CR2016 - 3V. Blister x2

VARTA CONSUMER FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - pile-bouton

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 90 mAh

  • désignation IEC - CR 2016

  • autre désignation - sans

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4008496746385

Réf. Sonepar

00091674638

Réf. Fournisseur

6016101402

Réf. Commerciale

Varta

désignation des dimensions

pile-bouton

tension nominale

3 V

capacité

90 mAh

désignation IEC

CR 2016

autre désignation

sans

nombre de cellules

1

modèle

lithium

hauteur, borne comprise

1.6 mm

diamètre

20 mm

utilisation dans la zone Ex

Non

poids

1.8 g

emballage

emballage blister

Pièces par paquet

2

Pile lithium bouton CR2016 - 3V. Blister x2