Varta - Pile lithium CR2025 - 3V. Blister x1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - pile-bouton
tension nominale - 3 V
capacité - 170 mAh
désignation IEC - CR 2025
autre désignation - sans
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008496276875
Réf. Sonepar
00091627687
Réf. Fournisseur
6025101401
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
pile-bouton
tension nominale
3 V
capacité
170 mAh
désignation IEC
CR 2025
autre désignation
sans
nombre de cellules
1
modèle
lithium
hauteur, borne comprise
2.5 mm
diamètre
20 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
2.5 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
1
Pile lithium bouton CR2025 - 3V. Blister x1