Varta - Pile lithium CR2032 - 3V. Blister x2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - pile-bouton
tension nominale - 3 V
capacité - 230 mAh
désignation IEC - CR 2032
autre désignation - sans
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008496746460
Réf. Sonepar
00091674646
Réf. Fournisseur
6032101402
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
pile-bouton
tension nominale
3 V
capacité
230 mAh
désignation IEC
CR 2032
autre désignation
sans
nombre de cellules
2
modèle
lithium
hauteur, borne comprise
3.2 mm
diamètre
20 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
3 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
2
Pile lithium bouton CR2032 - 3V. Blister x2