Varta - Pile lithium photo CRP2. Blister x1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 6 V
capacité - 1450 mAh
désignation IEC - CR-P 2
autre désignation - sans
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008496537242
Réf. Sonepar
00091653724
Réf. Fournisseur
6204301401
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
autre
tension nominale
6 V
capacité
1450 mAh
désignation IEC
CR-P 2
autre désignation
sans
nombre de cellules
2
modèle
lithium
longueur
35 mm
largeur
19.5 mm
diamètre
35 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
1
Pile lithium CRP2 - performances élevées parfaitement adaptées aux besoins des appareils photos modernes. Blister x1