Varta - Pile lithium photo CR123. Blister x1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 3 V
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
nombre de cellules - 1
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008496537280
Réf. Sonepar
00091653728
Réf. Fournisseur
6205301401
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
autre
tension nominale
3 V
désignation IEC
autre
autre désignation
sans
nombre de cellules
1
modèle
lithium
longueur
34.5 mm
hauteur, borne comprise
34.5 mm
diamètre
17 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
1
Pile lithium CR123 - performances élevées parfaitement adaptées aux besoins des appareils photos modernes. Blister x1