Varta - Pile lithium photo CR2. Blister x1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 3 V
capacité - 920 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008496537365
Réf. Sonepar
00091653736
Réf. Fournisseur
6206301401
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
autre
tension nominale
3 V
capacité
920 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
sans
nombre de cellules
1
modèle
lithium
longueur
27 mm
hauteur, borne comprise
27 mm
diamètre
15.6 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
11 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
1
Pile lithium CR2 - performances élevées parfaitement adaptées aux besoins des appareils photos modernes. Blister x1