Varta - Pile lithium CR1220 - 3V. Blister x1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - pile-bouton
tension nominale - 3 V
capacité - 35 mAh
désignation IEC - CR 1220
nombre de cellules - 1
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008496276899
Réf. Sonepar
00091627689
Réf. Fournisseur
6220101401
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
pile-bouton
tension nominale
3 V
capacité
35 mAh
désignation IEC
CR 1220
nombre de cellules
1
modèle
lithium
hauteur, borne comprise
2 mm
diamètre
12.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
0.8 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
1
Pile lithium bouton CR1220 - 3V. Blister x1