Varta - Pile lithium CR2430 - 3V. Blister x1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - pile-bouton
tension nominale - 3 V
capacité - 300 mAh
désignation IEC - CR 2430
autre désignation - sans
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008496276929
Réf. Sonepar
00091627692
Réf. Fournisseur
6430101401
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
pile-bouton
tension nominale
3 V
capacité
300 mAh
désignation IEC
CR 2430
autre désignation
sans
nombre de cellules
1
modèle
lithium
hauteur, borne comprise
3 mm
diamètre
24.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
4 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
1
Pile lithium bouton CR2430 - 3V. Blister x1