Varta - Ampoule Krypton à culot à vis - 4,8 V - 0,7 A. Blister x2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3.36...3.36 W
flux lumineux de la source - 48 lm
Culot - autre
tension de lampe - 4.8...4.8 V
technologie - lampe à incandescence
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008496346592
Réf. Sonepar
00091634659
Réf. Fournisseur
712000402
Réf. Commerciale
Varta
puissance de la lampe
3.36...3.36 W
flux lumineux de la source
48 lm
Culot
autre
tension de lampe
4.8...4.8 V
technologie
lampe à incandescence
forme de la lampe
sphère
couleur
incolore
halogène
Non
krypton
Oui
xénon
Non
diamètre
11.5 mm
longueur totale
24 mm
adapté aux lampes de poche
Oui
adapté à l'affichage
Non
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
700 mA
durée de vie nominale moyenne
15 h
Ampoule Krypton pour boîtiers - culot à vis - 4,8 V - 0,7 A