Varta - Ampoule Normale à culot lisse - 3,7 V - 0,30 A. Blister x2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 1.11...1.11 W
flux lumineux de la source - 11 lm
Culot - autre
tension de lampe - 3.7...3.7 V
technologie - lampe à incandescence
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008496176052
Réf. Sonepar
00091617605
Réf. Fournisseur
720000402
Réf. Commerciale
Varta
puissance de la lampe
1.11...1.11 W
flux lumineux de la source
11 lm
Culot
autre
tension de lampe
3.7...3.7 V
technologie
lampe à incandescence
forme de la lampe
autre
couleur
blanc
halogène
Non
krypton
Non
xénon
Non
diamètre
10 mm
longueur totale
28 mm
adapté aux lampes de poche
Oui
adapté à l'affichage
Non
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
300 mA
durée de vie nominale moyenne
30 h
Ampoule Normale pour boîtiers - à culot lisse - 3,7 V - 0,30 A