Varta - Ampoule Krypton à culot lisse - 2,4 V - 0,70 A. Blister x2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 1.68...1.68 W
flux lumineux de la source - 12.56 lm
Culot - autre
tension de lampe - 2.4...2.4 V
technologie - lampe à incandescence
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008496359783
Réf. Sonepar
00091635978
Réf. Fournisseur
751000402
Réf. Commerciale
Varta
puissance de la lampe
1.68...1.68 W
flux lumineux de la source
12.56 lm
Culot
autre
tension de lampe
2.4...2.4 V
technologie
lampe à incandescence
forme de la lampe
en forme de poire
couleur
incolore
halogène
Non
krypton
Oui
xénon
Non
diamètre
10 mm
longueur totale
28 mm
adapté aux lampes de poche
Oui
adapté à l'affichage
Non
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
700 mA
durée de vie nominale moyenne
15 h
Ampoule Krypton pour boîtiers - à culot lisse - 2,4 V - 0,70 A