Varta - Ampoule Krypton à culot lisse - 3,6 V - 0,80 A. Blister x2

VARTA CONSUMER FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 3.36...3.36 W

  • flux lumineux de la source - 48 lm

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 3.6...3.6 V

  • technologie - lampe à incandescence

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4008496346486

Réf. Sonepar

00091634648

Réf. Fournisseur

752000402

Réf. Commerciale

Varta

puissance de la lampe

3.36...3.36 W

flux lumineux de la source

48 lm

Culot

autre

tension de lampe

3.6...3.6 V

technologie

lampe à incandescence

forme de la lampe

forme d'olive

couleur

incolore

halogène

Non

krypton

Oui

xénon

Non

diamètre

11.5 mm

longueur totale

28 mm

adapté aux lampes de poche

Oui

adapté à l'affichage

Non

convient pour gyrophare

Non

courant nominal

800 mA

durée de vie nominale moyenne

15 h

Ampoule Krypton pour boîtiers - à culot lisse - 3,6 V - 0,80 A